easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys 50/3

Prekės Nr.: 950500 50/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 1,466 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950500 50/3
EAN / GTIN 4062406153274

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

Tinka:

Stalčiai 26×24G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951210: 6 × dyd. 6×8/1; 3 × dyd. 4×6/1; 6 × dyd. 3×6/1; 2 × dyd. 6×10/1; 1 x dyd. 6×6/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską
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
    Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį