Lovelių asortimentas, 36×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/1

Prekės Nr.: 950410 50/1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 36×20
Aukštis 25 mm
Plotis 900 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 36
Gylis  G 20
Lovelio aukštis 25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Medžiaga iš plastiko
Svoris 2,074 kg
Produkto rūšis Lovelis stalčiui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 950410 50/1
EAN / GTIN 4062406286545
Gamintojo numeris 950410 50/1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×20G.

Tinka:

Stalčiai 36×20G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 12 × dyd. 6×6/4; 6 × dyd. 6×8/4
Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 8 × dyd. C