Lovelių asortimentas 50/4

Prekės Nr.: 950310 50/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčių naudingasis gylis G: Tekinimo laikiklis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G Tekinimo laikiklis
Aukštis 25 mm
Plotis 500 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 20
Lovelio aukštis 25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Medžiaga iš plastiko
Svoris 0,999 kg
Produkto rūšis Lovelis stalčiui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950310 50/4
EAN / GTIN 4062406286521

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 2 × dyd. 6×6/4; 1 × dyd. 6×8/4; 2 × dyd. 6×6/3; 1 × dyd. 6×8/3; 2 × dyd. 6×6/2; 1 × dyd. 6×8/2; 2 × dyd. 2×6/1; 1 × dyd. 2×8/1
Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 2 × dyd. C; 1 × dyd. B; 1 × dyd. A

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį