easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys 50/1

Prekės Nr.: 950250 50/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 12
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 300 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Svoris 0,459 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950250 50/1
EAN / GTIN 4062406152444

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 12×20G.

Tinka:

Stalčiai 12×20G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951210: 9 × dyd. 4×4/4; 3 × dyd. 4×4/2; 3 × dyd. 4×4/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską