easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys 75/2

Prekės Nr.: 950195 75/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 14
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 350 mm
Svoris 2,412 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950195 75/2
EAN / GTIN 4062406573201

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×14G.

Tinka:

Stalčiai 36×14G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951251: 6 vnt. dyd. 6×6/1; 18 vnt. dyd. 4×4/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską