Apyraktė su 2 raktais, Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų): 014

Prekės Nr.: 950050 014
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga žalvaris
Su raktu taip
Raktų skaičius 2
Spynų kiekis 1
Spynos konstrukcija Cilindrinė spyna
Užrakto tipas su skirtingais raktais
Užrakto sistemos dalis taip
Su apsaugos kortele ne
Pagrindinis raktas ne
HO užrakto sistema taip
Galima montuoti be įrankių taip
Kaištinių užraktų skaičius 5
Darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2
Produkto rūšis užrakto įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 950050 014
EAN / GTIN 2050002012691
Gamintojo numeris 500601 637790 0001
Gamintojas / atsakingas asmuo DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Germany, www.dom-sicherheitstechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai pagaminta iš vientiso žalvario, paviršius matinis, nikeliuotas. Penki spyruokliniai laikikliai su žalvariniais kaiščiais ⌀ 2 mm.
Parduodama numerių serija Ho 001−200.

Aprašymas – paveikslėlis:

Cilindrinės įvorės pavyzdys.
Apyraktė Nr. 950050.
Demontavimo įrankiai Nr. 950070.

Paskirtis:

Greitai pakeisti į tam tikrus užrakinimo numerius arba
kaip atsarginis užraktas.

Tinka:

Įmonės įranga su spynomis, gaminama nuo 2000/ 07 mėn.

Tiekiama:

Su 2 raktais.

Pastaba:

  • Saugumo sumetimais apyraktės Nr. 950050 nekomplektuojamos su hierarchiniais užraktais (pagrindiniu raktu). Tik rakinama įranga atitinka šiuos kriterijus. Apyraktes pakeisti galima tik su demontavimo raktu Nr. 950070 kartu su apyraktei tinkamu raktu. Todėl užsakydami apyraktes visada papildomai užsisakykite ir demontavimo raktą.