• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Drabužinių spinta su sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 12

Prekės Nr.: 949018 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
12
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Durų atidarymo kampas: 225
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Durų atidarymo kampas 225 laipsniai
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 1 850 mm
Plotis 1 200 mm
Gylis 520 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis 370 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis 342 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis 472 mm
Skyrių skaičius 12
užuolaidai taip
užuolaidai, kurios lanko ⌀ iki 6 mm
Spintos priekinė dalis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Apatinė dalis Kojelės iš aliuminio
Nuožulnus viršus ne
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje taip
galima nudažyti pasirinkta spalva taip
Lentelė su pavarde taip
Svoris 114 kg
Spynos modelis Sukamas užraktas
Norma DIN 4547
Produkto rūšis Kartotekinė spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949018 12
EAN / GTIN 4062406073145
Gamintojo numeris 949018 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kojos iš 2 mm storio aliuminio lakšto. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę.
Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Galima pasirinkti su cokolio akle. Kreipkitės į mus.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.