Spinta įrankių lentoms su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000/SBmm

Prekės Nr.: 944161 2000/SB
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
2000/SB
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 2 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas dešinin. ir kairin.
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Durelių priekis su ištisiniu lakštu
Durų rankenos forma vežimėlio rankena
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Korpuso naudingasis aukštis 1 845 mm
Tvirtinimo prie grindų elementas paruoštas taip
Korpuso plotis G 40
Korpuso gylis G 20
Leistinoji apkrova 1 000 kg; 100 kg
Keliamoji galia pagal plotą taip; taip
Aprašyta dalis Schrankgehäuse innen; Fachboden
Produkto rūšis bazinė spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 105 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 1 000 mm
Bendras gylis 500 mm
Bendras aukštis 2 000 mm
Korpuso plotis 1 000 mm
Korpuso gylis 500 mm
Korpuso aukštis 2 000 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 944161 2000/SB
EAN / GTIN 4062406073480
Gamintojo numeris 944161 2000/SB
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuota spinta įrankių lentoms 40×20G.
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Su 5 cinkuotomis lentynomis ir dažytomis kreipiamosiomis.
Spinta su varstomomis durimis yra su vientiso lakšto durimis.

Tinka:

Įrankių lentos Nr. 955806 dyd. 115, 176, 200, 250. Kreipiančiųjų bėgelių ribotuvą galima nulenkti ir gylį pritaikyti pagal skirtingas įrankių lentas.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.