Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Iki galo ištraukiamas stalčius 200 kg, 36×27 E, Priekio aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 942973 75

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942973 75
EAN / GTIN 4045197379368
Gamintojo numeris 942973 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčiaus dugnas perforuotas 17 mm tinkleliu. Vidinės pusės sienelė su įpjovomis per visą perimetrą (padalinta kas 17 mm). Stalčių priekyje rankenėlė iš aliuminio.
Iki galo ištraukiami stalčiai, 100% ištraukiami, apkrova 200 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas Nr. 942958, montavimo vežimėlis Nr. 942997, prie staklių pristatomos spintos Nr. 942988 dyd. 1020, 942989 dyd. 1020 und 942974 dyd. 1020.

Tiekiama:

Stalčius su 1 pora kreipiančiųjų bėgelių (pridėtas profilis montavimui į spintos korpusą).

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.