Ratukų laikiklių pora vežimėliams su stalčiais Stūmimo kryptis stalčius priekyje, Tipas: R36E

Prekės Nr.: 942947 R36E
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maksimali bendra keliamoji galia 600 kg
Rato skersmuo fiksuojami ratukai 100 mm
Rato skersmuo valdomi ratukai 100 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Produkto rūšis mobilus modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942947 R36E
EAN / GTIN 4045197526366
Gamintojo numeris 942947 R36E
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ratukų laikiklių pora − po 2 stabilius ir valdomus ratukus su rutuliniais guoliais (⌀ 100 mm) su fiksatoriumi, kiekviena pora sujungta skersiniu. Atkreipkite dėmesį į ratukų judėjimo kryptį. Leistinoji apkrova 600 kg, kai svoris paskirstytas tolygiai.

Tinka:

Ratukų laikiklių pora tinka 94 skyriaus įrankių spintoms (iki 2019/08), kurių matmenys 27×36 E, 36×36 E. Saugumo sumetimais (kad neapvirstų) maksimalus naudingasis korpuso aukštis turi būti 900 mm (27×36E) arba 1225 mm (36×36E). Stumiama iš priekio.

Pastaba:

  • Stalčiams įrankių spintelėse su ratukais būtina sumontuoti atskirus fiksatorius. Tada stalčiai automatiškai užsirakina juos uždarius ir transportuojant nebeatsidaro. Atskirus fiksatorius stalčiams iš 94 skyriaus (iki 2019 m. 08 mėn.) rasite atsarginių dalių sąraše Nr. 949605.
  • Prašome nepamiršti, kai skaičiuosite ratukų apkrovą (600 kg), ir pačios spintos svorio.
  • Prašome atkreipti dėmesį, kokia kryptimi turėtų judėti ratukai.