Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Montavimo vežimėlis, Aukštis mm / skaičius: 860/0

Prekės Nr.: 942946 860/0

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm / skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942946 860/0
EAN / GTIN 4045197429759
Gamintojo numeris 942946 860/0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais (⌀ 100 mm), fiksuojamais. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2 rankenomis. Rakinama centriniu užraktu.
Korpusas be stalčių, tinkamus stalčius rasite Nr. 942926, 942931.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Renkantis stalčius iš Nr. 942926, 942931, automatiškai pridedamas ir atskiras stalčių fiksatorius.