{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 27×27 E | |
Plotis E | 27E | |
Gylis E | 27E | |
Priekio aukštis | 100 mm | |
Naud. aukštis | 82 mm | |
Naudingas plotis | 459 mm | |
Naudingasis gylis | 459 mm | |
Apvalkalo aukštis | 77 mm | |
su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne | |
Svoris | 8,7 kg | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 942823 100 | |
EAN / GTIN | 4045197773753 |