Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G, 26×16G, Stalčių aukštis: 200mm

Prekės Nr.: 940641 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Schubladenkorpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Schubladenfront
Medžiaga Lakštinis plienas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Medžiagos storis 0,9 mm
Priekio aukštis HfS 200 mm
Naudingasis plotis BnS 650 mm
Naudingasis gylis TnS 400 mm
Naudingasis aukštis HnS 175 mm
Konkretaus gamintojo vienetas naudojami matmenys G
Naudingasis plotis G 26
Naudingasis gylis G 16
Naudingasis gylis G 26×16
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 100 %
Su fiksatoriumi ne
Su rankenų juosta taip
Su žymėjimo juostelėmis taip
Ištraukimo elementai taip
Stalčių kreipiančiųjų tvirtinimo tipas šoninio montavimo į korpusą stalčiaus bėgeliai
Stalčių bėgelių dizainas teleskopiniai bėgeliai
Su spyna ne
Keliamoji galia pagal plotą maks. 75 kg
Spalva pilkas; pilkas
Produkto rūšis stalčius
Svoris 19 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 940641 200
EAN / GTIN 4062406068295
Gamintojo numeris 940641 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stačiai GridLine spintoms. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 940001940103, Nr. 940111940113, Nr. 940801940843.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Netinka spintai su stumdomomis durimis.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.