Šoninė sienelė, Stalčius 20G gylis, Tinka šoninių rėmų aukščiui: 3000mm

Prekės Nr.: 935510 3000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šoninių rėmų aukščiui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Gylis 610 mm
tinka skersinių aukščiui 3 000 mm
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Produkto rūšis Šoninė sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 935510 3000
EAN / GTIN 4062406109592
Gamintojo numeris 935510 3000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Šonams uždengti, lakštinis plienas užlenktais kraštai, 30 mm pločio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kai uždedama šoninė sienelė, tada stovo rėmo vidinėje pusėje reikia tik vienos apdailos sienelės iš lakštinio plieno Nr. 935040; 935045 arba galinės apdailos detalės Nr. 935442; 935462.
Stabilumui užtvirtinti rekomenduojame stelažo dešinėje ir kairėje sumontuoti po šoninę sienelę.