{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Aprašyta dalis | visas straipsnis | |
| Medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Plotis | 953 mm | |
| Reguliuojamas gylis | ne | |
| Gylis | 675 mm | |
| Aukštis | 50 mm | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Plotis G | 36 | |
| Gylis G | 24 | |
| Lentyna | briaunos; su perforacija | |
| Briaunos | apačioje; šoninis; priekyje | |
| Leistinoji apkrova | 200 kg | |
| Produkto rūšis | stelažas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 935141 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406111458 | |
| Gamintojo numeris | 935141 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |