Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbastalis su ratukais ir 4 stalčiais bei 1 varstomomis durelėmis, Plokštės ilgis: 1100mm

Prekės Nr.: 934650 1100
1100

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Gamintojo numeris 934650 1100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dešinėje pusėje 4 stalčiai. 1 stalčius 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm priekinis aukštis, centrinis užraktas.
Kairė pusė su lentyna pasirenkamame aukštyje ir durimis iš lakštinio plieno, rakinama.
  • Stalviršis 30 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Apatinėspintelė iš lakštinio plieno, centrinis užraktas cilindrinė spyna.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliuminine rankena ir etikečių juostele. − ištraukiami iki 90% −
  • durelės iš lakštinio plieno.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Darbastalis su 2 valdomais ir 2 fiksuotais ratukais (160 mm) iš pilnavidurės gumos. Stalčiai užsirakina automatiškai, todėl pervežant neatsidaro. ⌀ 160 mm, pilnavidurės guminės padangos nepalieka žymių, pilkos. su fiksatoriumi

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 80; 120; 180; 240 mm
Durelių aukštis (kairėje): 620 mm
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.