Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Darbastalis su 2 stalčiais ir 2 varstomomis durelėmis, Plokštės ilgis: 1500mm

Prekės Nr.: 934100 1500
1500

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 934100 1500
EAN / GTIN 4045197286659
Gamintojo numeris 934100 1500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Stalviršis 40 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Pagrindas - suvirintas lakštinis plienas.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno su lengvaeigiais ratukais iš Dellrin.
  • Durys iš lakštinio plieno, su plastikiniu loveliu, atsidaro 180° kampu, durų lankstai su automatiniu pritraukimu.
  • Centrinė cilindrinė spyna su 2 raktais.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (kairėje): 180 mm
Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 180 mm
Durelių aukštis (kairėje): 360 mm
Durelių aukštis (dešinėje): 360 mm

Priedai pasirinktinai:

Tinkamas lentynas žr. Nr. 934180.

Spalva:

Korpusas RAL 7035, šviesiai pilkas, priekio spalvą galima pasirinkti: RAL 5005 ryškiai mėlyna, RAL 5018 turkio mėlyna, RAL 7016 antracito pilkumo, dažoma milteliniu būdu.

Pastaba:

Kitoks dažymas negalimas.