Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčiai su bėgeliais, Priekio aukštis: 60mm

Prekės Nr.: 933730 60

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933730 60
EAN / GTIN 4045197280602
Gamintojo numeris 933730 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su plačia aliuminine rankena ir juostele užrašui. Stalčių kreipiančioji su lengvaeigiais ratukais ⌀ 28 mm iš Delrin 100, pasižymi labai gera amortizacija ir žemu radialiniu mušimu − ištraukiamas iki 90%. Viduje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti.

Tinka:

Stalčių blokai Nr. 933720; Nr. 934800 dyd. 430/540 ir dyd. 430/620; Nr. 934820 dyd. 430/540 ir dyd. 430/620; Nr. 934830 dyd. 430/540 ir dyd. 430/620;

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

360 mm stalčius pritaikytas pakabinamiems aplankams.