Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

darbastalis, 2 korpusai su Eluplan plokšte, šviesiai pilka, Plokštės ilgis mm / modelis: 2000/6

Prekės Nr.: 933450 2000/6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933450 2000/6
Gamintojo numeris 933450 2000/6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Darbastalis 50 mm storio. Stalčių korpusas 27×36 E iš lakštinio plieno, preciziškai apdirbtas. Centrinis užraktas su cilindrine spyna ir 2 raktais. Stalčiai iš lakštinio plieno su bėgeliais su rutuliniais guoliais. Sienelės su įpjovomis leidžia įvairiai suskirstyti stalčių. Kojos iš lakštinio plieno, lenktais kraštais (80 mm pločio).
Darbastalis su Eluplan danga; masyvaus medžio šerdis dengta šviesiai pilka marmurine plastiko danga dilimui ir smūgiams atspariu paviršiumi. Danga antistatinė, atspari silpnoms rūgštims ir šarmams. Trumpam atlaiko karštį iki maždaug 250 °C.Briaunos iš visų pusių su šviesiai pilku ABS apvadu.
Stalčių korpusai 27×36 E su iki galo ištraukiamais stalčiais.

Paskirtis:

Stalčių blokus galima montuoti pasirinktinai kairėje arba dešinėje.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (kairėje): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Stalčių skirtukus žr. Nr. 960190 − 960240. Aqurado tvarkymo sistemas žr. Nr. 960900 − 961500. Daugiau galimybių žr. Nr. 942906 − 942941.
Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.