Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

darbastalis, 2 blokai su buko Multiplex plokšte, Plokštės ilgis mm / modelis: 2000/6

Prekės Nr.: 933445 2000/6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933445 2000/6
EAN / GTIN 4045197278876
Gamintojo numeris 933445 2000/6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Darbastalis 50 mm storio. Stalčių korpusas 27×36 E iš lakštinio plieno, preciziškai apdirbtas. Centrinis užraktas su cilindrine spyna ir 2 raktais. Stalčiai iš lakštinio plieno su bėgeliais su rutuliniais guoliais. Sienelės su įpjovomis leidžia įvairiai suskirstyti stalčių. Kojos iš lakštinio plieno, lenktais kraštais (80 mm pločio).
Darbastalis iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.
Stalčių korpusai 27×36 E su iki galo ištraukiamais stalčiais.

Paskirtis:

Stalčių blokus galima montuoti pasirinktinai kairėje arba dešinėje.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (kairėje): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Stalčių skirtukus žr. Nr. 960190 − 960240. Aqurado tvarkymo sistemas žr. Nr. 960900 − 961500. Daugiau galimybių žr. Nr. 942906 − 942941.
Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.