Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Universalus darbastalis su ratukais ir lentyna su buko Multiplex plokšte, Plokštės ilgis mm / modelis: 1000/M

Prekės Nr.: 933308 1000/M

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933308 1000/M
Gamintojo numeris 933308 1000/M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

600 mm pločio stalčių blokas iš lakštinio plieno su cilindrine spyna ir 2 raktais bei centriniu užraktu. Stalčiai iš lakštinio plieno, su plačia aliuminine rankena, ištraukiami iki 90 %. Viduje yra įpjauti laikikliai smulkesniam suskirstymui į skyrelius.
Darbastalis iš buko Multiplex, 50mm storio, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku. Stalčių blokų ir kojų pritvirtinimui yra numatytos skylės.
Kojos iš lakštinio plieno, su fiksuotais ir valdomais ratukais su fiksatoriumi ir stabdžiu, ratukai ⌀ 125 mm iš pilnavidurės gumos, nepalieka žymių, pilkos spalvos.

Tiekiama:

Visiškai sukomplektuota.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedai žr. Nr. 933910−933990, skirtukai Nr. 960030960180, Aqurado skirstymo sistema Nr. 960900−961500.