Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbastalis, dešinėje 4 stalčiai, kairėje atvira, Plokštės ilgis: 1200Mmm

Prekės Nr.: 932000 1200M

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 932000 1200M
EAN / GTIN 4045197171016
Gamintojo numeris 932000 1200M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Darbastalis 50 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Apatinėspintelė iš lakštinio plieno, centrinis užraktas cilindrinė spyna. Kojos iš šešiabriaunio vamzdžio, aukštis reguliuojamas varžtais.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliuminine rankena ir etikečių juostele, ištraukiami iki 90%.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 60; 100; 140; 240 mm
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedai ir skirtukai žr. Nr. 960030960180. Aqurado skirstymo sistemas žr. Nr. 960900961290.
Galima užsisakyti ir su kitaip išdėstytais stalčiais. Kainos reikia teirautis.