Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbastalis, dešinėje 1 stalčius ir 1 durelės, kairėje atvira, Plokštės ilgis: 1300Lmm

Prekės Nr.: 931000 1300L

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 931000 1300L
EAN / GTIN 4045197170101
Gamintojo numeris 931000 1300L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Darbastalis 50 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Pagrindas - suvirinta kampuočių / lakštinio plieno konstrukcija, nepaprastai tvirtas.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliumininėmis rankenomis ir etikečių juostelėmis. Ištraukiamas iki bis 90 %.
  • Durelės iš lakštinio plieno.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 160 mm
Durelių aukštis (dešinėje): 380 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.