Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbastalis su 1 stalčiumi ir 1 durelėmis, Plokštės ilgis: 1500mm

Prekės Nr.: 930950 1500
1500

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 930950 1500
Gamintojo numeris 930950 1500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Darbastalis 50 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, hermetiškai laminuotas ir nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Pagrindas - suvirinta kampuočių / lakštinio plieno konstrukcija, nepaprastai tvirtas.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliumininėmis rankenomis ir etikečių juostelėmis. Ištraukiamas iki 90 %
  • Durelės iš plieninės skardos.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 160 mm
Durelių aukštis (dešinėje): 380 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.