Stalčius leistinoji apkrova 200 kg, 36×20G, Stalčių aukštis: 100mm

Prekės Nr.: 930745 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Schubladenkorpus; Fronten
Medžiaga Lakštinis plienas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Medžiagos storis 1,2 mm
Priekio aukštis 100 mm
Naudingasis plotis 900 mm
Naudingasis gylis 500 mm
Naudingasis aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo vienetas naudojami matmenys G
Naudingasis plotis G 36
Naudingasis gylis G 20
Naudingasis gylis G 36×20
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas be ištraukimo ribotuvo
Su fiksatoriumi ne
Su rankenų juosta taip
Su žymėjimo juostelėmis taip
Ištraukimo elementai taip
Stalčių kreipiančiųjų tvirtinimo tipas šoninio montavimo į korpusą stalčiaus bėgeliai
Stalčių bėgelių dizainas diferencialinis ištraukimas
Į pristatymo apimtį įeina stalčių bėgeliai taip
Keliamoji galia pagal plotą maks. 200 kg
Spalva pilkas; pilkas
Produkto rūšis stalčius
Svoris 16 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 930745 100
EAN / GTIN 4062406064204
Gamintojo numeris 930745 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aliumininės rankenėlės su keičiamomis ir iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Leistinoji apkrova 200 kg.
Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 40×24G Nr. 930735.

Tiekiama:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035,priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nedėkite daiktų atbulai.