Stacionari lentyna, su 4 laikikliais, Tipas: 1

Prekės Nr.: 929581 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Medžiaga cinkuotas
Naudingas plotis 515 mm
Naudingasis gylis 590 mm
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Gamintojo numeris 929581 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cinkuota lentyna iš lakštinio plieno, galima apkrova iki 100 kg. Tinka už 540 mm aukščio varstomų durų ir atviroje vidurinėje dalyje.

Tinka:

HOLEX darbastaliai Nr. 929500929570