Monitoriaus laikiklis tvirtinimui ant stalo dideliems/sunkiems monitoriams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 928296 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, sidabro spalvos Pilko aliuminio
Spalva juoda; sidabro spalvos
Lentynos keliamoji galia / paskirstytas apkrovos svoris maks. 15 kg
Kampas reguliuojamas 70 laipsniai
Pasukamos svirties išsikišimas min. 525 mm
Pasukimo kampas 180 laipsniai
Keliamoji galia min. 6 kg
Keliamoji galia maks. 15 kg
Pakreipimo ribos 360 laipsniai
Sukiojamas 360 laipsniai
Monitoriaus dydis min. (coliai) 19 in
Monitoriaus dydis maks. (coliai) 40 in
Stalviršio storis min. 10 mm
Stalviršio storis maks. 50 mm
Produkto rūšis monitoriaus/klaviatūros laikiklis
Medžiaga aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928296 1
EAN / GTIN 4067263137283
Gamintojo numeris 330020
Gamintojas / atsakingas asmuo Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Germany, www.novus-dahle.com

Aprašymas

Modelis:

Erdvinė ekrano pasukama rankena, pagaminta iš aliuminio ir plastiko, su slėgine spyruokle, kad monitorius būtų patogus, ergonomiškas. Monitoriaus stovas reguliuojamo aukščio, galima pasukti, pakreipti ir palenkti. Ypač gerai tinka naudojant didelius ir sunkius ekranus pvz., išlenktus ekranus, kai monitoriaus svoris 6–15 kg. 19 - 40 colių dydžio monitoriams. Galima pasukti 360° kampu, o su reguliuojama atrama – 180° kampu. Reguliuojami lankstų fiksatoriai. Galimas vaizdo formato keitimas naudojant PIVOT funkciją. Aukščio reguliavimo diapazonas 300 mm (vidurys VESA nuo 150 mm iki 450 mm virš stalo paviršiaus). Palenkiamas: 70°. Lengva prisukti monitorių naudojant viena ranka valdomą QuickRelease. Laidų nutiesimas naudojant integruotus kabelių laikiklius ir dangtelius. Lankstus tvirtinimas (naudojant stalo fiksatorių, laidų kiaurymes ir gręžimo varžtą), kai stalviršio storis 10 – 50 mm.

Paskirtis:

Monitoriaus montavimas pagal VESA standartą 75/100.

Tiekiama:

Svirtis su VESA laikikliu, ribotuvu, varžtų rinkiniu.

Spalva:

Sidabro spalvos.