Multifix 500

Prekės Nr.: 928201 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix bėgelis
Aukštis 90 mm
Plotis 440 mm
Naudingas plotis 434 mm
Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
tinka modeliui 500
Leistinoji apkrova 50 kg
Svoris 1 kg
Produkto rūšis Multifix bėgelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445

Aprašymas

Modelis:

Universalus bėgelis iš aliuminio. Naudojimui su Easyfix kabliais ir laikikliais, permatomomis dėžutėmis, magnetiniais laikikliais ir įrankių lentomis bei šviestuvais Nr. 928630 (nuo dyd. 1000). Montavimas atliekamas pakabinant.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su Easyfix bazine plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Pastaba:

Easyfix siauros konstrukcijos kabliai ir laikikliai tinka tik ribotai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai