Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

ESD įrankių spinta su stalčiais, Naudingas aukštis mm / modelis: 700/6

Prekės Nr.: 927516 700/6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingas aukštis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927516 700/6
EAN / GTIN 4045197737502
Gamintojo numeris 927516 700/6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių spinta, ESD laidi pagal DIN EN 61340-5-1. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Spinta rakinama centriniu užraktu. Aklė su cilindrine spyna leidžia vėliau pereiti ir prie kitų GARANT užraktų sistemų. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Stalčiaus dugnas perforuotas 17 mm tinkleliu. Vidinės pusės sienelė su įpjovomis per visą perimetrą (padalinta kas 17 mm). Su ESD įžeminimo laidu.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki RAL 7035, ESD dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.
  • Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.