Kojos dalis su maitinimo šaltiniu, Aukštis 800 mm, Tipas: CZ

Prekės Nr.: 927062 CZ
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Įvesties kištuko tipas E
Tinka šalims Čekija
Vardinė įtampa 250 V
Vardinė srovė 16 A
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Tolygus aukščio reguliavimas ne
Gylis 750 mm
EX sričiai ne
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Produkto rūšis Maitinimo modulis
Plotis 50 mm
Gylis 700 mm
Aukštis 800 mm
Konstrukcijos modelis plieninių vamzdžių konstrukcija
Medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamas aukštis mechanin.
Tinka milimetrinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927062 CZ
EAN / GTIN 4062406755553
Gamintojo numeris 927062 CZ
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Tiekiama:

Kojų dalis su dviem Schuko lizdais su montavimo medžiaga, be kabelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Norint sutvirtinti korpusą, kojų dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122. Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.
Sumontuoti darbastaliai būtinai turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.
  • Kojos dalis.
  • Dvi pridedamos rozetės, kurias turi montuoti elektrotechnikos darbams kvalifikuotas specialistas.
  • Pridedama pneumatinė mova, kurią klientas turi pats sumontuoti kojose (tik nr.
  • 927067, 927068) mechanikos darbų specialistas.
  • Ratukai, skirti montuoti ant GridLine Vario darbastalio kojų, kurių didžiausias aukštis 750 mm.
  • Montuojama tik kartu su jungiamomis plokštėmis arba alternatyviai su galine sienele ar stalčių korpusu.
  • Kabelių kanalai kojose, skirti kabelių jungtims kloti.
  • Kampo aptaisas.
  • Kampo aptaisas, skirtas montuoti prie GridLine Vario darbastalio stalviršio ir kojų dalies.
  • Darbastalio sustiprinimui ir stabilizavimui.
  • Dviguba jungiamoji plokštė: Dviejų stalviršių sujungimui.
  • Norint lygiagrečiai sujungti du stalviršius, reikia papildomai sumontuoti jungiamąją furnitūrą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai