Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos 750 mm

Prekės Nr.: 927001 750
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukščio reguliavimo ribos 750 mm - 900 mm
Plotis 50 mm
Gylis 700 mm
Aukščio reguliavimo tinklelis 25 mm
tinka plokštėms, kurių plotis 750 mm
Produkto rūšis Kojos / apatinė dalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927001 750
EAN / GTIN 4062406107635

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.
Aukščio reguliavimo diapazonas 150 mm.

Tiekiama:

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos Nr. 927080 dyd. 150.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.
Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.
Sumontuoti darbastaliai būtinai turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys