GARANT GreenPlus kampinis darbastalis iš buko Multiplex, Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 800mm

Prekės Nr.: 926312 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka sujungti plokštes, kurių gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvarumas: GARANT GreenPlus
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvarumas GARANT GreenPlus
Plokštelės storis 50 mm
tinka sujungti plokštes, kurių gylis 800 mm
Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
Stalviršio paviršius alyvuotas
Kampinė įstriža 45°
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 926312 800
EAN / GTIN 4062406107192
Gamintojo numeris 926312 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu 800 mm plokštės gyliui.

Tinka:

Kojos Nr. 927000927042, Nr. 927062927068.