Šešiakampis darbastalis, 20×20G, Modelis: 7

Prekės Nr.: 925804 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016; RAL 7035
Aprašyta dalis Rėmas
Medžiagos storis 1 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, baltas Šviesiai pilka
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Vario
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; baltas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Bendras aukštis 850 mm
Korpuso skaičius 6 vnt.
Korpuso padėtis kairin.
Korpuso aukštis 800 mm
Korpuso plotis 600 mm
Korpuso gylis 650 mm
Rakinam. taip
Centrinis užraktas taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Storis plokštės 50 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 20
Gylis G 20
Plokštės medžiaga iš buko
Modelis Multiplex
Forma plokštelė šešiakampis
Su pakeltu kraštu ne
Plokštelės danga be
Plokštės paviršius alyvuot. be likučių
Produkto rūšis darbastalis
Reguliuojamas aukštis ne
Keliamoji galia maks. 2 000 kg
Keliamoji galia pagal plotą 2 000 kg
Svoris 640 kg
Korpusas taip
Stovas ne
Kojos / apatinė dalis ne
Su spaustuvais ne
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 925804 7
EAN / GTIN 4062406102142
Gamintojo numeris 925804 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Modelis 6/7A su 6 stalčiais,modelis 7 su 7 stalčiais kiekviename bloke.
Darbastalis 50 mm storio, iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas, alyvuotas.
Stabilios plieno konstrukcijos šešiakampis darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tiekiama:

6 stalčių korpusas, 6 tarpinės skardos, stalviršis, tvirtinimo priemonės.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario" Peržiūrėti viską