{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 300 kg | |
| Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
| Plokštelės storis | 50 mm | |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 720 mm - 1 200 mm | |
| Plotis | 2 000 mm | |
| Gylis | 750 mm | |
| Darbastalio ilgis | 2 000 mm | |
| Darbastalio gylis | 750 mm | |
| Darbastalio storis | 50 mm | |
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Nominalioji įtampa | 250 V | |
| Eigos greitis | 22 mm/s | |
| Didžiausia keliamoji galia | 300 kg | |
| Svoris | 98 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalis |
| Produkto numeris | 920306 2000/S | |
| EAN / GTIN | 4062406261689 | |
| Gamintojo numeris | 920306 2000/S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |