{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukštis | 385 mm | |
Plotis | 170 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Šakių kišenės vidinis aukštis | 80 mm | |
Šakių kišenės vidinis plotis | 220 mm | |
Atstumas tarp šakių kišenių B | 160 mm | |
Leistinoji apkrova | 1 500 kg | |
Svoris | 21 kg | |
Produkto rūšis | Krovinio kablys |
Produkto numeris | 919975 2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017993 |