Dirbtuvių vežimėlis Assistent 179N su darbastaliu iš nerūdijančiojo plieno 179N-6

Prekės Nr.: 918276 179N-6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 25
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 25 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Tipas 179N-6
Serija Asistentas
Aukštis 1 020 mm
Plotis 785 mm
Gylis 518 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 522 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 398 mm
Svoris 90 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918276 179N-6
EAN / GTIN 4000896215560
Gamintojo numeris 179NX-6

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dirbtuvių vežimėlis su dviguba sienele. Visi korpuso kraštai apsaugoti, yra centrinis užraktas, stalčius galima rakinti atskirai, jie iš abiejų pusių apsaugoti nuo ištraukimo. Stalčiai su automatiniu įtraukimu. Visiškai sandarus darbinis paviršius, vežimėlio vidus apsaugotas nuo nutekančių skysčių.
2 valdomi ratukai su fiksatoriais ir 2 stabilūs ratukai.
Darbastalis ir rankena iš nerūdijančiojo plieno.

Komplektacija:

kiekis×stalčiaus priekinis aukštis mm: 3×81 / 3×166

Spalva:

Mėlyna