• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Teleskopinis dirbtuvių vežimėlis

Prekės Nr.: 916400
Nuolaida
822,00 €
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 916400
EAN / GTIN 4045197293282
Gamintojo numeris 916400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Teleskopinio dirbtuvių vežimėlio ištraukiama konstrukcija tvirta, iš lakštinio plieno, su talpia apatine vonele, 2 loveliais ir dangčiu su pakeltu krašteliu iš visų pusių bei guminiu įklotu.
Du teleskopiniai vamzdžiai su integruotais dujiniais amortizatoriais (kiekvienas atlaiko po 20 kg) palengvina vežimėlio atidarymą ir uždarymą. Uždarant teleskopiniai vamzdžiai susileidžia vienas į kitą, todėl iš uždaryto vežimėlio nekyšo jokios dalys. Su atlenkiama rankena galima traukti ir stumti.
Centrinis užraktas cilindrine spyna. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 stabilūs ratukai).

Tiekiama:

Su skirtukais.

Spalva:

Dviejų spalvų dažyta milteliniu būdu, sidabrinė spalva derinta su plieno mėlynumu RAL 5011.