Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbastalis su ratukais ToolTruck su stalviršiu iš bambuko, Stalčių skaičius: 6

Prekės Nr.: 916333 6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Rinkinio kaina 6 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 916333 6
Gamintojo numeris 916333 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais ToolTruck 25 mm storio stalviršį iš bambuko galima prisukti. Šoninis skyrius su 2 lentynomis, durelės su cilindrine spyna. Vežimėlio skersiniai su buferiais iš polipropileno (PP).

Tiekiama:

Su skirtukais: kiekvienam 60 mm stalčiui 2 skiriamosios sienelės su įpjovomis, kiekvienam 120 mm stalčiui 1 skiriamoji sienelė su įpjovomis.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabrinė spalva derinta su plieno mėlynumu RAL 5011.