Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su comfortClose, Stalčių skaičius: 7

Prekės Nr.: 916302 7

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 916302 7
Gamintojo numeris 916302 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT ComfortClose. Stalčiai su automatiniais įtraukikliais ir amortizatoriais.
Dirbtuvių vežimėlyje ToolCar yra ABS lentyna su skyreliais ir skirtukais smulkioms dalims, skardinėms ir atsuktuvams laikyti.
Stalčių priekis ir vežimėlio skersiniai su buferiais iš polipropileno PP.
Tai apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia.

Tiekiama:

Su skirtukais: kiekvienam 60 mm stalčiui 2 skiriamosios sienelės su įpjovomis, kiekvienam 120 mm stalčiui 1 skiriamoji sienelė su įpjovomis.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabrinė spalva derinta su plieno mėlynumu RAL 5011.