Plieninis veržtuvas su svirtimi 160 mm

Prekės Nr.: 860600 160
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 160 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis 17,5×6,8 mm
Išnešimas 80 mm
Svoris 0,65 kg
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 860600 160
EAN / GTIN 4008158034331
Gamintojo numeris GH16

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Užspaudimo svirtis su užsifiksuojančiu dantytuoju segmentu. Atidaroma atblokuojamąja strekte. Judinama spaudžiamoji plokštė, užspaudimo svirtis dažyta milteliniu būdu.
Maksimali užspaudimo jėga iki 8500 N.

Paskirtis:

Greitam ir lengvam užveržimui didele jėga.
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
    Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį