Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm, 30° smaigalys „experience“, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 844916 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,34 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 489 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 73 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 7
Geležčių skaičius 10
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844916 10
EAN / GTIN 2050001962393
Gamintojo numeris 1720.0400
Gamintojas / atsakingas asmuo LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Germany, www.lutz-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Smaila 30° geležtė, 7-ių dalių tiksliems, švariems pjūviams.
Universali geležtė ‑ Lutz® experience, sprendimas įvairioms pjovimo užduotims.

Tinka:

Peiliai Nr. 844900; 844905; 844920; 844955.