• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Mini skutiklio geležtė, tiesi, HSS, dengta TiN, TiN

Prekės Nr.: 839676
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Mini-Schaberklinge, gerade
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Skutiklio geležtė
Danga TiN
Medžiaga plienas
Geležtės ilgis 50 mm
Geležtės rūšis Skutiklio geležtė
Koto skersmuo 3,2 mm
Užgalandimas 1-pusis šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839676
EAN / GTIN 7290005396021
Gamintojo numeris BD5012