Atsarginių geležčių rinkinys, 10 vnt.

Prekės Nr.: 837746
Rinkinio kaina 10 vienetai (0,38 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
434 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Gamintojo pavadinimas BÜGELKLINGE NR. 60044
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Geležtė
Medžiaga plienas
Storis geležtė 0,3 mm
Geležtės plotis 19,3 mm
Geležtės ilgis 39,5 mm
Forma ašmenys stačiakampis
Geležtės briaunos 2 lizdų
Geležtės rūšis stačiakampio formos ašmenys
Geležčių skaičius 10
Užgalandimas standartinis šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 837746
EAN / GTIN 4002632908088
Gamintojo numeris 60044.50
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Su suapvalintais kampais, siekiant išvengti darbinio paviršiaus apgadinimo uždedant geležtes.

Tinka:

Skutikliai Nr. 837740 / 837741.