• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Atsarginė geležtė, tiesi (50×3,2 mm) Kietlydinis

Prekės Nr.: 836420
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 391 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Geležtė
Geležtės plotis 3,2 mm
Geležtės ilgis 50 mm
Forma ašmenys stačiakampis
Geležtės rūšis smailūs ašmenys
Geležčių skaičius 1
Užgalandimas 2-pusis šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 836420
EAN / GTIN 7290003241156
Gamintojo numeris BD5501

Aprašymas

Tinka:

Precizinis skutiklis Nr. 836400, 519700_2 ir 836435.