Hidraulinis vamzdžių lankstytuvas, Tipas: 3/8-1.1/4

Prekės Nr.: 821150 3/8-1.1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) 45; 50; 65; 100; 130 mm
Lenkimo segmentų skaičius 5
Šliaužiklių skaičius 2
Hidraulinių vamzdžių lankstytuvų skaičius 1
Ratukų skaičius 3
maksimalus sienelės storis 5,5 mm
maksimalus lenkimo kampas 90 laipsniai
nominaliajam vamzdžio pločiui 3/8–1 1/4 in
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 821150 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 095691403834
Gamintojo numeris 40383
Gamintojas / atsakingas asmuo RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Germany, www.ridgid.eu

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas hidraulinis vamzdžių lankstytuvas su uždara hidrauline sistema ir grįžtamosios eigos spyruokle geresnei stūmoklių kontrolei. Šliaužikliai ir lenkimo segmentai iš ketaus, galingas stūmoklis su 450 bar spaudimo slėgiu. Aukštos kokybės stūmoklio tarpikliai užtikrina sistemos hermetiškumą ir padidina patvarumą. Šliaužikliai su lenkimo kampo rodmeniu. Uždara sistema užtikrina saugų vamzdžių lenkimą. Specialios formos svirtis saugo nuo perkrovų. Viskas sudėta į rakinamą medinę dėžę.

Paskirtis:

Lenkti cinkuotus ir juodus plieninius vamzdžius, taip pat ir dujų vamzdžius (3/8 colio - 2 coliai). Lenkimo kampas iki 90°, vamzdžių sienelės iki 5,5mm storio (2 colių vamzdžiai). Patogus darbas, nes vienu rankenos paspaudimu stūmoklis nueina ilga kelią. Universalus naudojimas mašinų, pramoninės įrangos gamyboje, darbams vamzdynuose, šaltkalvystei ir t. t.

Turinys:

Po 1 lenkimo segmentą Nr. 821155: dyd. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Šliaužiklis Nr. 821156: 2 vnt.
hidraulinis vamzdžių lankstytuvas: 1 vnt.
Ratukai: 3 vnt.