Suslėgto oro pompa 1450, Tipas: 1

Prekės Nr.: 814891 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus slėgis 50 bar
Per taktą pumpuojamas kiekis 37,7 cm3
Žarnos prijungimo sriegis 1/2 colio BSPP
Žarnos ilgis 1,83 m
Talpų tūris 13,6 l
Maksimali temperatūra 50 °C
Svoris 6,4 kg
Ilgis 710 mm
Plotis 220 mm
Aukštis 240 mm
Produkto rūšis Tikrinimo / bandomasis siurblys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814891 1
EAN / GTIN 095691500724
Gamintojo numeris 50072
Gamintojas / atsakingas asmuo RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Germany, www.ridgid.eu

Aprašymas

Modelis:

1450 modelio slėgio patikros siurblys gali būti naudojamas įrenginiuose, kuriuose neturi būti nuotėkių. Siurblys leidžia patikrinti iki 50 barų (725 PSI) slėgines sistemas.
  • Dviejų pakopų svirties valdymas – greitas sistemos užpildymas ir slėgio kaupimasis.
  • Slėgis išlaikomas automatiškai. Nereikia uždaryti vožtuvo rankomis.
  • Filtrai įleidimo ir išleidimo angose užtikrina didesnį eksploatavimo saugumą.
  • Aliuminiu ir anglimi sustiprintas stūmoklinis PTFE siurblys ilgesniam tarnavimo laikui.
  • Matmenys I×P×A (720×220×240 mm); apimtis/poslinkis: 37,7 cm3

Paskirtis:

Puikiai tinka naudoti šildymo, suslėgto oro sistemose, aušinimo sistemose, aušinimo įrenginiuose, purkštuvų sistemose ir kituose mažo skersmens hidrauliniuose vamzdynuose.

Dėmesio:

Nuotėkio bandymai atliekami tik naudojant vandenį, alyvą arba vandens ir etilenglikolio mišinį.