Lemputė M5 su ąselė

Prekės Nr.: 814730
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti Kabeleinziehband
Spalva juoda
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Anfangsbirne
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Ilgis 22,5 mm
Ypatumai Durchmesser ca. 8-10 mm; Kompatibel mit allen Kabeleinziehbandlängen; M5-Gewinde-Kompatibilität; Mit Öse zur Befestigung; Zylindrisches Metallgehäuse aus Stahl

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814730
EAN / GTIN 4044489010170
Gamintojo numeris 101017
Gamintojas / atsakingas asmuo KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 Juenkerath, Germany, www.katimex.com

Aprašymas

Tinka:

Kabelių traukimo virvė „Kabelfix“ Nr. 814870 ir 814875.
Visi kabelių įtraukimo virvės ilgiai.