Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su 2K danga 180 mm

Prekės Nr.: 813720 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
451 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiočių ilgis 22 mm
Užveržimo tarpas 0 mm - 40 mm
visas ilgis 180 mm
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813720 180
EAN / GTIN 4003773047162
Gamintojo numeris 86 05 180

Aprašymas

Modelis:

Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.
Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia dirbti terkšlės principu.
Reguliuojamas veržliaraktis chromuotas, rankenos daugiakomponentės.
Lazeriu išdegintos skalės padalos (priekyje – metrinės, o gale – colinės), leidžia iš anksto nustatyti veržliarakčio dydį.

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t. t.

Pastaba:

Kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys