Vamzdinis raktas su ketaus rankena darbui viena ranka 5 in

Prekės Nr.: 810850 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
419 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ⌀ 5 in
visas ilgis 900 mm
Užveržimo tarpas 141 mm
Rankenos medžiaga perlitinis kalusis ketus
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 810850 5
EAN / GTIN 4045197377555

Aprašymas

Modelis:

Kablinė žiauna su spyruokle reguliuojama rantytuoju varžtu, skale ant šonų greitai apytiksliai nustatomas atitinkamas vamzdžio ⌀.
Rankena iš perlitinio kaliojo ketaus, raudonai lakuota.

Paskirtis:

Spyruoklinėmis užspaudžiamosiomis žiaunomis galima dirbti ir kaip terkšle. Priveržiant žiaunos stipriai prisispaudžia prie vamzdžio ir automatiškai atsilaisvina pakėlus rankeną (darbas viena ranka).