Smūginis kietlydinio grąžtas SDS-max „8X“ 22X520 mm

Prekės Nr.: 789206 22X520
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Max

Produkto detalės

Techniniai duomenys

22 mm
visas ilgis 520 mm
Spiralės ilgis 400 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Max
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789206 22X520
EAN / GTIN 4059952533087
Gamintojo numeris 2608900234

Aprašymas

Modelis:

Naujos kartos EXPERT SDS-max „8X“ su privirinta 4-briaune kietlydinio galvute. Pjovimo briaunos suformuotos taip, kad našiai gręžtų, ilgai tarnautų, mažai dėvėtųsi. Neįstringa armuotame betone.
Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.

Gręžimo galvutė su kvadratiniu skerspjūviu nuo ⌀ 16 mm.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

SDS-max-7 kartos grąžtas (su kietlydinio pjovimo briaunomis, prilituotomis), kurių dydis 35x520 - 52x520 žr. Nr. 789204.
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
    ⌀× visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį